• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel DIN 875/2 100 x 70 mm

Artikel-Nr.: 0373103
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0373103
EAN / GTIN 4029713207762
Herstellernummer 0373103
L-Nummer L40510 1968

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 2
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 2. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 2
  • Klingenlänge (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875