Cuadrado de taller DIN 875/2 100 x 70 mm

Número de artículo: 0373103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0373103
EAN / GTIN 4029713207762
Número del fabricante 0373103
Número L L40510 1968

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, sin tope. Precisión GG 2. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875