• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel rostfrei, DIN 875/0 250 x 165 mm

Artikel-Nr.: 0369206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Verpackung Karton
Genauigkeit 0
Produktart Flachwinkel
Material Edelstahl (rostfrei)
Norm DIN 875

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0369206
EAN / GTIN 4029713207144
Herstellernummer 0369206
L-Nummer L40510 166
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 250 x 165

Norm:

DIN 875