Cuadrado plano de inspección, acero DIN 875/0 250 x 165mm

Número de artículo: 0369206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Embalaje Cartón
Precisión 0
Tipo de producto Escuadra lisa
Material Acero fino
Norma DIN 875

Identificación y clasificación

Número de artículo 0369206
EAN / GTIN 4029713207144
Número del fabricante 0369206
Número L L40510 166
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de retención de acero inoxidable, sin tope. Precisión GG 0. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 250 x 165

Norma:

DIN 875