• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 ST D5 L5

Artikel-Nr.: 03560012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Länge Taster 5 mm
Typ Taster Taster mit Messteller
Durchmesser Messteller 5 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2,5
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03560012
EAN / GTIN 7630041114164
Herstellernummer 03560012
L-Nummer L41140 539

Beschreibung

Version:

  • Material: Steel
  • Fixing [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 5
  • Probe length [mm]: 5

Description:

Insert with flat face
M2,5 insert with a flat measuring face, steel, Ø 5 mm, L = 5 mm