TOUCHE PLATE M2,5 AC D5 L5

Réf.: 03560012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Longueur palpeur 5 mm
Type de palpeur palpeur à disque
Diamètre disque de mesure 5 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2,5
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 03560012
EAN / GTIN 7630041114164
Réf. fabricant 03560012
Article hors catalogue L41140 539

Description

Exécution:

  • Matériau : Acier
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Diamètre [mm] : 5
  • Longueur de la sonde [mm] : 5

Description:

Touche M2,5 à face de mesure plane, acier, Ø 5 mm, L = 5 mm