• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RS-232C CABLE

Artikel-Nr.: 02ASP422
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Serie Z
Herstellerbezeichnung
RS-232C CABLE
Farbe
grau
Länge Kabel
1,5 m
Material Kabelmantel
sonstige
Kabelanschluss
RS232
Ausführung Kabel
gerades Kabel
Produktart
Ladekabel/Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02ASP422
EAN / GTIN 4946368600062
Herstellernummer 02ASP422
L-Nummer L40700 1437
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

RS-232C Kabel
Serie Z
Dieses serielle Kabel ist ein gekreuztes RS-232C-Kabel und kann z.B einen GBCD-250 mit einem PC verbinden.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,21 X 0,14 X 0,03 M

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit