RS-232C KABEL

Artikelnummer: 02ASP422
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Serie Z
Artikelomschrijving producent RS-232C CABLE
Kleur grijs
Kabellengte 1,5 m
Materiaal kabelmantel overige
Kabelaansluiting RS232
Kabeluitvoering rechte kabel
Producttype laadkabel/datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02ASP422
EAN/GTIN 4946368600062
Nummer fabrikant 02ASP422
L-nummer L40700 1437
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

RS-232C
Z-serie kabel
deze seriële kabel is een gekruiste RS-232C-kabel en kan bijvoorbeeld een GBCD-250 op een PC aansluiten.

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,21 X 0,14 X 0,03 M