• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0237524
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0237524
EAN / GTIN 4029713202934
Herstellernummer 0237524

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Feineinstellung
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm** und 50 mm (0236 230)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
  • 3000 mm = Werksstandard

Beschreibung:

Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung und tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und jeweils mattverchromt. Ablesung 0,05 mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1500
  • Fehlergrenze (mm): 0,18 mm
  • Fehlergrenze (µm): 180 µm
  • Messbacken Länge (mm): 200 mm

Norm:

Factory standard