• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERLAENG IMICRO .8-1.6IN L20IN

Artikel-Nr.: 00851101
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00851101
EAN / GTIN 7630041122480
Herstellernummer 00851101

Beschreibung

Ausführung:

  • Anwendungsbereich [in]: .8 ÷ 1,6
  • Abmessungen [mm]: 500
  • Abmessungen [Zoll]: 20

Beschreibung:

Verlängerung für IMICRO .8-1.6 in, 20 in