• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M3 ST D0,9 L26,6

Artikel-Nr.: 00760180
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00760180
EAN / GTIN 7630041107685
Herstellernummer 00760180
L-Nummer L41140 272

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M3
  • Durchmesser [mm]: 0.9
  • Sondenlänge [mm]: 26.6
  • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

Beschreibung:

M3 Kugel-Einsatz, Stahl, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm