PLAATS KOGEL M3 ST D0.9 L26.6

Artikelnummer: 00760180
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00760180
EAN/GTIN 7630041107685
Nummer fabrikant 00760180
L-nummer L41140 272

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M3
  • Diameter [mm]: 0,9
  • Sondelengte [mm]: 26,6
  • Bijzondere kenmerken: Voor TESA-HEITE, MICRO-HEITE en μ-HEITE

Omschrijving:

M3 kogelinzet, staal, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm