• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnehmbare Brücke, 260 mm, für Tiefenmessschieber ≥ 300 mm

Artikel-Nr.: 00560109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 00560109
EAN / GTIN 7630041148282
Herstellernummer 00560109
L-Nummer L41140 79

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
± 0,005 mm
Dimension A [mm]: 260
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 17

Beschreibung:

Ansetzbare Messbrücke für Tiefenmessschieber mit Nonius, 260 mm

Lieferumfang:

Befestigungssystem