Puente desmontable, 260 mm, para calibre de profundidad vernier ≥ 300 mm

Número de artículo: 00560109
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 00560109
EAN / GTIN 7630041148282
Número del fabricante 00560109
Número L L41140 79

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
± 0,005 mm
Dimensión A [mm]: 260
Dimensión B [mm]: 8
Dimensión C [mm]: 17

Descripción:

Base desmontable para calibre de profundidad con nonio, 260 mm

Volumen de suministro:

Sistema de fijación