• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel-Set 3-teilig 330 mm

Artikel-Nr.: 00 19 55 S6
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 19 55 S6
EAN / GTIN 4003773086505
Herstellernummer 00 19 55 S6
L-Nummer 813730 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zangenschlüssel von KNIPEX sind hervorragend geeignet zum schonenden Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken und ersetzen jeweils einen ganzen Satz Schraubenschlüssel
  • Die praktische Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe schützt Ihr Werkzeug und hält es dank Klettverschluss schnell griffbereit!
  • Die Sets enthalten jeweils drei unterschiedlich große Zangenschlüssel mit schlanken, kunststoffüberzogenen Griffen
  • Wie alle Zangenschlüssel von KNIPEX erlauben ihre glatten, parallel geführten Backen festes und dennoch schonendes Greifen – Arbeiten sogar auf Chrom!

Lieferumfang:

  • 1 x 86 03 125 KNIPEX Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör