Sleuteltangenset 3-delig 330 mm

Artikelnummer: 00 19 55 S6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 19 55 S6
EAN/GTIN 4003773086505
Nummer fabrikant 00 19 55 S6
L-nummer 813730 3

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tangsleutels van KNIPEX zijn uitstekend geschikt voor het voorzichtig grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken en vervangen elk een hele set sleutels
  • De praktische oprolbare tas van slijtvast polyester beschermt je gereedschap en houdt het snel bij de hand dankzij de klittenbandsluiting!
  • De sets bevatten elk drie tangen van verschillende grootte met slanke, met kunststof beklede handgrepen
  • Zoals alle KNIPEX tangen kunnen ze met hun gladde, evenwijdige bekken stevig maar voorzichtig worden vastgepakt - zelfs op chroom!

Levering:

  • 1 x 86 03 125 KNIPEX mini tangen sleutel tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires