GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT
Rückansicht mit farbigem LED-Ring

Der Schraubendreher für präzises und smartes Arbeiten

Der Bluetooth®-fähige GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT ist ein wahres Leichtgewicht und trotzdem vollgepackt mit vielfältigen Funktionen für die Verschraubung, Speicherung und Dokumentation von Schraubfällen mit höchster Präzision. Das aufwendige und fehleranfällige manuelle Übertragen von Messwerten entfällt hierbei.

HCT steht für Hoffmann Group Connected Tools und ist die Plattform für die Digitalisierung Ihrer Messprozesse. HCT nutzt moderne, Bluetooth®-fähige Werkzeuge und innovative Apps zur automatischen Übertragung der Messdaten auf Smartphones, Tablets oder Computer. Damit arbeiten Sie schneller, effektiver und fehlerfreier als zuvor.

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT Nutzung

Der elektronische GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT bietet Ihnen zahlreiche Vorteile

  • Gewohnte HCT-Menüstruktur für eine intuitive Bedienung
  • Einfaches Aufladen des Lithium-Ionen Akkus im Schraubendreher via USB-Kabel oder extern in einer optionalen Ladestation. Lästiges Batteriewechseln bleibt erspart.
  • Einheitliches Akkukonzept ermöglicht die Verwendung des gleichen Akkutyps für unterschiedliche HCT Drehmomentgeräte
  • Entspanntes Arbeiten durch geringes Gewicht, auch bei längerer Verwendung
  • Schnelles und einfaches dokumentieren der Messwerte über Bluetooth® App oder Bluetooth® HID
  • Fehlerquellen vermeiden – digitale Übertragung von Messwerten per Knopfdruck, statt manuell mit Stift und Papier
  • Effizientes und präzises Verschrauben durch optische (Farbdisplay & LED-Ring), akustische und haptische Signalgebung
  • Einfache Integration in bestehende Produktionsprozesse durch vorkonfigurierbare Schraubfälle und Arbeitsabläufe
    -> Zeitersparnis und Qualitätssteigerung bei der Abarbeitung von Verschraubungen
  • Immer auf dem neuesten Stand: über die HCT Mobile App kann selbstständig die Firmware des Drehmomentschraubendrehers per Bluetooth® aktualisiert werden

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT Eigenschaften

Diese innovativen Features unterstützen Ihre Arbeit

  • Datenausgang: Über Bluetooth® oder USB-C möglich
  • Display: Kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 1,3 Zoll TFT-Farbdisplay, dimmbar mit Batterieanzeige
  • Drehbare Displayansicht für ein komfortables Ablesen der Messwerte in jeder Arbeitsposition
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit), 100 Schraubfälle und 10 Arbeitsabläufe mit bis zu je 10 Schraubfällen
  • Verschiedene Modi: Programmierbar über App oder direkt am Werkzeug. Drehmoment anzeigend & Drehmoment auslösend
  • Anzeige und Werte: Peak (Spitzenwert) und Track (mitlaufend)
  • Handhabung: Geringes Produktgewicht und ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • Mithilfe der HCT Apps, des HCT-Smart Dongles oder HCT-Footswitches können Sie den GARANT Drehmoment-Schraubendreher HCT um zahlreiche zusätzliche Funktionen erweitern. Die HCT Mobile App ist kostenlos in den App Stores verfügbar. Zudem ist eine kostenpflichtige Windows App mit noch größerem Funktionsumfang verfügbar. Der Drehmoment-Schraubendreher ist aber auch eigenständig ohne App bedienbar
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekter Testfalldurchführung nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale: optisch (Farbänderung am Display & LED-Ring), akustisch (Buzzer) und haptisch (Vibration). Die Stärke des akustischen Warnsignals kann nach belieben eingestellt oder deaktiviert werden.

Entfalten Sie das volle Potenzial des GARANT Drehmoment-Schraubendrehers mit den HCT Apps

Mithilfe der HCT Mobile App und der HCT Windows App können Sie Ihr Bluetooth®-fähiges Werkzeug um zahlreiche zusätzliche Funktionen erweitern. Prozesse werden dadurch noch effizienter in Ihren Produktionsablauf eingebunden und Ihre Unternehmensqualität enorm verbessert.

Die Apps bieten Ihnen zahlreiche Vorteile:

  • Übersichtlichkeit: Eine App für mehrere Werkzeug-Gruppen.
  • Einfache Bedienbarkeit: Werkzeuge sind über die App bedien- und einstellbar.
  • Zeitersparnis: Automatische Dokumentation der Messwerte.
  • Organisation: Listen und führen Sie Ihre Werkzeuge zukünftig per App.

Verwendung mit Drehmomentprüfgerät HCT

Vorteile bei Verwendung des Drehmoment-Prüfgeräts HCT mit einem Drehmoment-Schraubendreher HCT

  • Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmoment-Schraubendrehers HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Drehmoment Prüfgeräts.
  • Anzeige und automatische Auswertung der erreichten Spitzenwerte des Drehmoment-Schraubendrehers HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT.
  • Auf Grund von Überlast gesperrte Drehmoment-Schraubendreher HCT können mittels des Drehmoment-Prüfgeräts wieder freigeschaltet werden.

Mehr über das Drehmoment-Prüfgerät HCT erfahren

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie individuell zum Thema Hoffmann Group Connected Tools und finden gemeinsam mit Ihnen die richtigen Werkzeuge für Ihren Anwendungsfall. Wir beraten Sie persönlich, telefonisch und per E-Mail.

Zur Beratung

Weitere interessante Themen

Hoffmann Group Connected Tools

Erfahren Sie mehr über den Nutzen und die Funktionsweise der Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Windows App

Hier erfahren Sie alles über die HCT App für Windows.

HCT Mobile App

Hier erfahren Sie alles über die mobile HCT App für Apple und Android Systeme.