LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 16/2

Artikel-Nr.: 221101 16/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 8,6 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 110 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 24,6 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 31 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,8 mm
Rampingwinkel αmax 4,3 Grad
Rampinglänge L für αmax 11,97 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU040310..
Einstellwinkel κ 17 Grad
Herstellerbezeichnung FFX4 ED16-2-050-W20-04
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221101 16/2
EAN / GTIN 7291075392746
Herstellernummer 3336672

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript