Abstechplatte neutral 2,2/30

Artikel-Nr.: GG2712 2,2/30
Setpreis 30 Stück (8,83 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU7310
Stückzahl 30
Hauptanwendung N
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,1 mm
Vorschub f 0,07 mm/U
Inhalt 273310 2,2
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2712 2,2/30
EAN / GTIN 4067263096467

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Stechschwert Nr. 273552273558 und 273562273570.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript