Afsteekplaat neutraal 2,2/30

Artikelnummer: GG2712 2,2/30
Prijs instellen 30 Stuk (8,83 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Aantal 30
Hoofdtoepassing N
Hoekradius R 0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,1 mm
Voeding f 0,07 mm/omw.
Inhoud 273310 2,2
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2712 2,2/30
EAN/GTIN 4067263096467

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
230
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Steekzwaard nr. 273552273558 en 273562273570.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen