• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TP MB50-M 3-12 Gewindebohrer mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550201
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550201
EAN / GTIN 7291075140811
Herstellernummer 4550201
L-Nummer L23900 383

Beschreibung

Beschreibung:

TP MB50-M 3-12

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Körperlänge (LB) 65 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 19 mm
  • Kraglänge (LPR) 76 mm