TP MB50-M 3-12 ITS-BORE, système modulaire : Supports de porte-tarauds (système Bilz).

Réf.: 4550201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils à tarauder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550201
EAN / GTIN 7291075140811
Réf. fabricant 4550201
Article hors catalogue L23900 383

Description

Description:

Tap Holders, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 19 mm, Protruding Length (LPR) 76 mm

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 36 mm
  • Longueur corps (LB) 65 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 19 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 76 mm