OZ-Spannzangenhalter Form E3 1,5-25

Artikel-Nr.: 319505 1,5-25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Form E
VDI-Größe VDI 40
passende Spannzangen 462 E
Spannbereich d2 2 mm - 25 mm
Bund-⌀ d6 83 mm
Außen-⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Spannzangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319505 1,5-25
EAN / GTIN 4062406423018

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.