Messerkopfaufnahme High-Perfomance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen SK 50 A = 200

Artikel-Nr.: 301103
Rabatt
ab  4262,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
  • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
  • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
  • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
  • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.
Weitere Größen auf Anfrage.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"