Upínací trn pro frézovací hlavy High-Performance s tlumením vibrací, válcový s čelními chladicími tryskami SK 50 A = 200

Artiklové číslo: 301103
Sleva
od  110812,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
6 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Otvor chladicího kanálu: Zamykatelné
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Výhoda:

Na upínání speciálně přizpůsobené SM jádro umožňuje i při delších vyloženích optimální výsledky obrábění:
  • Úspora času díky maximálním parametrům obrábění.
  • Klidný chod a tím perfektní výsledný povrch.
  • Úspora nákladů díky delší životnosti nástrojů.
  • Ochrana vřetena stroje proti vibracím.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Kvalita vyvážení G 6,3 závisí na maximálních provozních otáčkách.
Další velikosti na poptávku.