{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannkraft | 2.000 N | |
automatischer Höhenausgleich S | 8 mm | |
maximale Spannhöhe | 25 mm | |
Andrückschraube | M6×37 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376410 15 | |
EAN / GTIN | 4045197953339 | |
Herstellernummer | 376410 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schubstangenspanner variabel, Typ: 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
26,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M6×37 mm | M4×20 mm | M8×50 mm |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 450 N | ||
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 12,7 mm | ||
Spannhub | 16 mm | ||
Typ | 376715 0 | ||
Gesamthöhe H | 38 mm | ||
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |