VAC-MAT-Matten, Typ: 0

Artikel-Nr.: 385040 0

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite 200 mm
Höhe 2,5 mm
Farbe orange
Härte standard
Produktart Vakuum-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385040 0
EAN / GTIN 2050002038912
Herstellernummer 100247

Beschreibung

Ausführung:

Je nach Bearbeitung mehrmals einsetzbar.
VAC-MAT-Matten bis 40 °C uneingeschränkt einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb