Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, HSK-A 63, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 338195 16
Rabatt
254,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M4 − M12
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,5 mm
Längenausgleich Zug 0,5 mm
Außen-⌀ D 34 mm
Innen-⌀ D1 28 mm
Auskraglänge A-Maß 110 mm
Form A
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338195 16
EAN / GTIN 4062406511081
Herstellernummer 338195 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers /-formers.

Verwendung:

  • Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer – Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen Nr. 309399 und 309447.
Kühlmittelrohr für HSK Nr. 309880.

Hinweis:

Synchro-Gewindeschneidfutter nicht entfetten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb