Montage-Hilfe, SK, BT, für Aufnahmegröße: 30

Artikel-Nr.: 358685 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK, BT
Länge 200 mm
Breite 120 mm
Höhe 148 mm
Produktart Montagehilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Herstellernummer 358685 30

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Metallkonstruktion.
  • Ein Aufnahmekegel zur Werkzeugmontage.
  • Ein Aufnahmekegel zur Befestigung des Anzugbolzens.
  • Fixierung der Aufnahmen über fixe bzw. einschwenkbare Nutensteine.

Vorteil:

Keine Beschädigung an teuren Werkzeugen.

Verwendung:

Zur Montage auf der Werkbank.

Passend für:

Typ BT 30.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb