Rohling, HSK-T 63, ⌀ D×A-Maß: 63X200mm

Artikel-Nr.: 318854 63X200
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D×A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 200 mm
Spann-⌀ D1 63 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Rohlinglänge L1 174 mm
Produktart Werkzeugrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318854 63X200
EAN / GTIN 2050001673138
Herstellernummer HA6.RO6.001.200

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Sonderwerkzeugen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb