Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf

Artikel-Nr.: 323000
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Der Kegel ist vorne stumpf.
  • Besonders kräftige Bauart mit überdimensional starker Lagerung.
  • Das Lager ist mit einem Spezial-Schmiermittel versehen und bedarf keiner Wartung.
  • Zentrierkegel und Konusschaft sind aus hochwertigem Material, ganz gehärtet und fein geschliffen.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von Hohlkörpern, Rohren usw. Besonders geeignet bei schwerer Zerspanung und gleichzeitiger Forderung nach hoher Genauigkeit.
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
    größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb