{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Con Morse | 2 | |
| cel mai mic ⌀ | 20 mm | |
| Lungime cap L | 73 mm | |
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
| Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
| Pentru greutatea piesei la D | 200 kg | |
| Pentru greutatea piesei la D1 | 140 kg | |
| Unghiul conului a | 60 grad | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 323000 60/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774729 | |
| Număr producător | 323000 60/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |