Fiberscheiben-Stützteller TURBO PAD 3 hart/gerippt 115 mm

Artikel-Nr.: 566688 115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad hart
Außen-⌀ 115 mm
Gewinde M14
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Herstellernummer 776385

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche fein gerippt zur optimalen Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für grobe Schleif- und Schrupparbeiten in Körnung 36 bis 60.