Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 818R

Artikel-Nr.: 588735 818R
Setpreis 5 Stück (6,84 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1,5-4
  • Metallprofil (offen): < 150
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,4 mm
Blattlänge 200 mm
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1,5-4 mm
Metallprofil (offen) < 150 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588735 818R
EAN / GTIN 082472205787
Herstellernummer 20578818R

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Widerstandsfähigkeit durch nachträgliche Oberflächenverdichtung an der Schnittkante.

Lieferumfang:

5-teilig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb