{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 12 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
Stricktechnologie | 15G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Trägermaterial | INTERCEPT™ | |
Beschichtung | Nitril | |
Material | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | blau / grau | |
Handschuhgröße | 7 | |
Gewicht | 21,44 g | |
Länge | 210 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Schnittschutzklasse | C | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094569 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435353 | |
Herstellernummer | 11-561-7 |