{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 12 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Tecnología de punto | 15G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Material de base | INTERCEPT™ | |
Recubrimiento | Nitril | |
Material | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | azul/gris | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 21,44 g | |
Longitud | 210 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | sí | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094569 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435353 | |
Número del fabricante | 11-561-7 |