Halbschuh schwarz CP 4310 ESD, S2 XB BOA 36

Artikel-Nr.: 092504 36
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung; Drehverschluss

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung; Drehverschluss
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung Halbschuh CP 4310 BOA S2 SRC XB
EU-Schuhgröße 36
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092504 36
EAN / GTIN 4044348681176
Herstellernummer CP4310BOAXB36P

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh aus der Competition-Serie mit VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092503.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb