• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überbrille uvex grau Schweißerschutz 6 infradur

Artikel-Nr.: 9161146
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
Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9161146
EAN / GTIN 4031101604169
Herstellernummer 9161146
L-Nummer L01660 1259

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex 9161
  • Produkttyp: Überbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 6
  • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 6
  • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 1%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)