Surlunettes uvex gris, protection pour soudure 6 infradur

Réf.: 9161146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9161146
EAN / GTIN 4031101604169
Réf. fabricant 9161146
Article hors catalogue L01660 1259

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex 9161
  • Type de produit: Surlunettes
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 F CE
  • Degré de protection: 6
  • Teinte des oculaires: gris, protection pour soudure 6
  • Propriétés de la teinte des oculaires: parfaite reconnaissance des couleurs conformément aux filtres de protection solaire uvex/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 1%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)