Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, M: M2

Artikel-Nr.: 135300 M2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,4 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,6 mm
Gewinde-⌀ 2 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 4 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135300 M2
EAN / GTIN 4045197076335
Herstellernummer 135300 M2

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb