• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr für Bohrlochmessgeräte ID-C, AGD Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, Abschlussdeckel flach

Artikel-Nr.: 543-312B
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-312B
EAN / GTIN 4946368682631
Herstellernummer 543-312B
L-Nummer L40010 12103

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile: Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehalten. Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen). GO/NG Toleranzbewertung. „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/s. Einfache Einstellung durch Menüführung im Display. Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0.5″/12.7 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8,5 mm drehbar 330°
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie CR-2032
Batterielebensdauer: Standard Modus: 1 Jahr ″Fast″ Modus: 4,5 Monate