Kleinmesstisch Keramik 50

Artikel-Nr.: 442917 50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 71,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/00

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/00
Ausladung 49 mm
Messhöhe maximal 100 mm
Säulen-⌀ 22 mm
Tisch-⌀ 50 mm
Gesamthöhe 200 mm
Gewicht 2,3 kg
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442917 50
EAN / GTIN 4030234000282

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm.
Tischfläche ist aus hochwertiger Keramik. Al2 O3 99,7 % geläppt. Ra≤0,1µm.
Ebenheit ≤ 1 µm mit runder Tischfläche.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb