Zählwaage, Typ CIB, maximaler Wägebereich: 3kg

Artikel-Nr.: 479541 3

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 90,60 € /Stk.
  • 79,80 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 3 kg
Ablesung 0,2 g
Reproduzierbarkeit 0,2 g
Linearität ±0,4 g
Einschwingzeit 2 s
Stückgewicht minimal 1 g
Abmessung Wägeplatte 315×215 mm
Breite 350 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 120 mm
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Nettogewicht 3,5 kg
Produktart Zählwaage
Nennspannung 240 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880

Beschreibung

Ausführung:

  • Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).
  • Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.
  • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
  • Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.
  • Netz- und Akkubetrieb möglich.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Checkweighing-Display: Akustische oder optische Rückmeldung, wenn Wiegungen außerhalb eines vorab festgelegten Grenzwertes liegen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb