Phasenprüfer, Typ: VT1

Artikel-Nr.: 473282 VT1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 40
Spannungsbereich AC 200 V - 1.000 V
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Material Gehäuse ABS-Kunststoff
Energieversorgung Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien 2
Produktart Phasenprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473282 VT1
EAN / GTIN 4014651200548
Herstellernummer 020054

Beschreibung

Ausführung:

Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche in isolierten Leitungen.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Phasenprüfung, Prüfung isolierter Leitungen auf Kabelbruch.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb