• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montageschlüssel MultiCheck Digital mit WechsellehreneinsätzenMultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen

Artikel-Nr.: 229768
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229768
EAN / GTIN 4046122920235
Herstellernummer 229768

Beschreibung

Beschreibung:

Montageschlüssel MultiCheck Digital mit WechsellehreneinsätzenMultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen
Messhülse, Wechsellehreneinsatz, Schutzhülse
Ablesegenauigkeit 0,01 mm / Messtiefe bis 4 x D, max. 80 mm