Clé de montage MultiCheck Digital avec inserts de calibrage interchangeablesMultiCheck Digital avec inserts de calibrage interchangeables

Réf.: 229768
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 229768
EAN / GTIN 4046122920235
Réf. fabricant 229768

Description

Description:

Clé de montage MultiCheck Digital avec inserts de calibre interchangeablesMultiCheck Digital avec inserts de calibre interchangeables
Douille de mesure, insert de calibre interchangeable, douille de protection
Précision de lecture 0,01 mm / profondeur de mesure jusqu'à 4 x D, max. 80 mm