Sicherungsringzange, Typ: A5

Artikel-Nr.: 719895 A5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gerade
ganze Länge 560 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 122 mm - 300 mm
Spitzen-⌀ 3,5 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Walzstahl, hochfest
Werkstoff Spitze Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung ja
Spitze austauschbar ja
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719895 A5
EAN / GTIN 4003773024996
Herstellernummer 46 10 A5

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung.
Form A − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb