Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin, Anzahl Wechseleinsätze: 3

Artikel-Nr.: 729650 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Wechseleinsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MultiCrimp
Anzahl Wechseleinsätze 3
ganze Länge 250 mm
für Aderendhülsen 0,25 − 6,0 mm2
für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 mm2 - 6 mm2
für nicht isolierte Flachstecker 0,5 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729650 3
EAN / GTIN 4003773066927
Herstellernummer 97 33 01

Beschreibung

Ausführung:

Crimpzange mit Schnellwechselsystem für den mobilen Montageeinsatz. Das separate Rundmagazin beinhaltet 3 bzw. 5 Crimpgesenke für die gängigsten Crimpanwendungen. Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
  • Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpgesenke.
  • Ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen.
  • Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen.

Lieferumfang:

Crimpzange mit Rundmagazin inklusive 3 bzw. 5 Crimpgesenken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb