• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05003474001
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003474001
EAN / GTIN 4013288144010
Herstellernummer 05003474001
L-Nummer L60020 2284

Beschreibung

Beschreibung:

  • 14 VDE-Wechselklingen mit Handhalter 817 VDE Kraftform und einpoliger Phasentester in robuster Gürteltasche
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem
  • IEC 60900
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1
  • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen 154 mm lang
  • In robuster Falttasche
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • 1x Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1, 16-teilig; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9x98; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154, PH 2x154; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154, PZ 2x154; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154, # 2x154; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154, TX 15x154, TX 20x154, TX 25x154; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154, 0.6x3.5x154, 0.8x4.0x154, 1.0x5.5x154; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0.5x3.0x70; 1x Klettstreifen 70: 50.0x70.0

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile