Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1, 16 pièces

Réf.: 05003474001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003474001
EAN / GTIN 4013288144010
Réf. fabricant 05003474001
Article hors catalogue L60020 2284

Description

Description:

  • 14 lames interchangeables VDE (isolées) plus manche Kraftform 817 VDE et esteur de phase unipolaire réunis dans un robuste étui portable à la ceinture
  • Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V

Avantage(s):

  • Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1
  • Manche Kraftform isolé, multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Lames interchangeables VDE de 154 mm de long
  • Sous robuste pochette pliante
  • Contrôle unitaire à 100 %

Livraison:

  • 1x Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1, 16 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9x98; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154, PH 2x154; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154, PZ 2x154; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154, # 2x154; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154, TX 15x154, TX 20x154, TX 25x154; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154, 0.6x3.5x154, 0.8x4.0x154, 1.0x5.5x154; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5x3.0x70; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50.0x70.0

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange